{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 25 mm | |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | |
Longueur totale L | 79 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197002594 | |
Réf. fabricant | 113020 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret court HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock
CHF 7.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 33.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Bleu |
Longueur totale L | 79 mm | 117 mm | 117 mm |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Longueur des goujures Lc | 37 mm | 75 mm | 75 mm |