{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 6,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 21,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 31 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 6,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 6,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742775 | |
Réf. fabricant | 113006 6,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 6,6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 3.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 19.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 15.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 31 mm | 31 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |