Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 3,1 mm

Réf.: 113006 3,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  1.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  1.30 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CleverDrill
⌀ nom. DC 3,1 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 1897
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 118 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 13,4 mm
Longueur des goujures Lc 18 mm
Longueur totale L 49 mm
⌀ queue Ds 3,1 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 113006 3,1
EAN / GTIN 4062406742423
Réf. fabricant 113006 3,1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acier < 500 N/mm²
P
35
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Fonte GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Produit succédant à 113005.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier