{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 18,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 127 mm | |
⌀ queue Ds | 18,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743314 | |
Réf. fabricant | 113006 18,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 18,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 31.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 77.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 33.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 55.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 38.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 127 | 198 | 233 | 233 | 269 | 198 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |