{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 13,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 49 mm | |
⌀ queue Ds | 3,3 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 3,3 | |
EAN / GTIN | 4062406742447 | |
Réf. fabricant | 113006 3,3 |