Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill 6,8 mm

Réf.: 113006 6,8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  3.55 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  2.95 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 118
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CleverDrill
    ⌀ nom. DC 6,8 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 1897
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 118 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 23,8 mm
    Longueur des goujures Lc 34 mm
    Longueur totale L 74 mm
    ⌀ queue Ds 6,8 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,08 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 113006 6,8
    EAN / GTIN 4062406742799
    Réf. fabricant 113006 6,8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    63
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Acier < 500 N/mm²
    P
    35
    Acier < 750 N/mm²
    P
    32
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    20
    Fonte GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Épaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Remarque(s):

    Produit succédant à 113005.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier