{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 8,6 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 27,1 mm | |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 8,6 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 8,6 | |
EAN / GTIN | 4062406742973 | |
Réf. fabricant | 113006 8,6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 8,6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 4.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 34.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 28.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | TiAlN |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS E |
Longueur des goujures Lc | 40 mm | 40 mm |
⌀ queue Ds | 8,6 mm | 8,6 mm |