{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 5,7 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 5,7 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113006 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406742683 | |
Réf. fabricant | 113006 5,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS HOLEX CleverDrill, non revêtu, ⌀ DC h8: 5,7mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 2.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 2.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 12.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Vert |
Longueur totale L | 66 mm | 66 mm |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 5,7 mm | 5,7 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,5 mm | 19,5 mm |