{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 75 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 360 mm | |
Ring-⌀ D | 103,5 mm | |
Ringhöhe h | 51 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 75 | |
EAN / GTIN | 4018754023271 | |
Herstellernummer | 42010075 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 75mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
291,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
83,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 103,5 mm | 113 mm |
Schlüssellänge L | 360 mm | 330 mm |
Schlüsselweite | 75 mm | 75 mm |
Ringhöhe h | 51 mm | 34 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |