{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 46 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 250 mm | |
Ring-⌀ D | 65 mm | |
Ringhöhe h | 32 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 46 | |
EAN / GTIN | 4018754023189 | |
Herstellernummer | 42010046 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlagringschlüssel, gerade 46 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
136,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
481 Stück sofort lieferbar
33,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 65 | 73 |
Schlüsselweite | 46 | 46 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h | 32 | 22,5 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |