{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 50 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
Ring-⌀ D | 70 mm | |
Ringhöhe h | 35 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 50 | |
EAN / GTIN | 4018754023196 | |
Herstellernummer | 42010050 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlagringschlüssel, gerade 50 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
158,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
38,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 70 | 78 |
Schlüssellänge L | 280 | 255 |
Schlüsselweite | 50 | 50 |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |