{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 32 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 195 mm | |
Ring-⌀ D | 47 mm | |
Ringhöhe h | 24 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 32 | |
EAN / GTIN | 4018754023141 | |
Herstellernummer | 42010032 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar
19,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 47 mm | 51 mm |
Schlüsselweite | 32 mm | 32 mm |
Ringhöhe h | 24 mm | 17 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |