{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 70 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 355 mm | |
Ring-⌀ D | 97 mm | |
Ringhöhe h | 48 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 70 | |
EAN / GTIN | 4018754023264 | |
Herstellernummer | 42010070 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 70mm
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
267,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Ring-⌀ D | 97 mm | 108 mm |
Schlüssellänge L | 355 mm | 320 mm |
Schlüsselweite | 70 mm | 70 mm |
Ringhöhe h | 48 mm | 32,5 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |