{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 55 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
Ring-⌀ D | 76 mm | |
Ringhöhe h | 38 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 55 | |
EAN / GTIN | 4018754023219 | |
Herstellernummer | 42010055 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schlagringschlüssel, gerade 55 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
173,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
234 Stück sofort lieferbar
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Ring-⌀ D | 76 | 85 |
Schlüssellänge L | 300 | 267 |
Schlüsselweite | 55 | 55 |
Ringhöhe h | 38 | 25 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |