{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 65 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 325 mm | |
Ring-⌀ D | 90,5 mm | |
Ringhöhe h | 45 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 65 | |
EAN / GTIN | 4018754023257 | |
Herstellernummer | 42010065 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 65mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
241,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
221 Stück sofort lieferbar
60,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 90,5 mm | 102 mm |
Schlüsselweite | 65 mm | 65 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h | 45 mm | 28 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |