{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 60 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 300 mm | |
Ring-⌀ D | 82,5 mm | |
Ringhöhe h | 42 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 60 | |
EAN / GTIN | 4018754023233 | |
Herstellernummer | 42010060 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 60mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
196,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
171 Stück sofort lieferbar
51,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Oberfläche | grün lackiert | phosphatiert |
Ring-⌀ D | 82,5 mm | 92 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h | 42 mm | 26 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |