{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 36 mm | |
Norm | DIN 7444 | |
Schlüssellänge L | 195 mm | |
Ring-⌀ D | 52,4 mm | |
Ringhöhe h | 26 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | |
Oberfläche | grün lackiert | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 619000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754023165 | |
Herstellernummer | 42010036 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlagringschlüssel, gerade, Schlüsselweite: 36mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
100,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
356 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Norm | DIN 7444 | DIN 7444 |
Schlüssellänge L | 195 mm | 205 mm |
Schlüsselweite | 36 mm | 36 mm |
Werkstoff | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h | 26 mm | 19 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |