Ringmaulschlüssel 6 mm

Artikel-Nr.: 613900 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
577 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 6 mm
    Schlüssellänge L 100 mm
    maximale Maulhöhe h1 4 mm
    maximale Ringhöhe h2 max 6 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Oberfläche phosphatiert
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 613900 6
    EAN / GTIN 4045197385093
    Herstellernummer 613900 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
    Mit ovalem Schaft.

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb