{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 13 mm | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197348678 | |
Herstellernummer | 613900 13 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 13 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
3,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
7,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 | 6,5 |
Schlüssellänge L | 170 | 240 |
Schlüsselweite | 13 | 13 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 11 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |