{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 24 mm | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 24 | |
EAN / GTIN | 4045197385222 | |
Herstellernummer | 613900 24 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 24mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
951 Stück sofort lieferbar
10,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 638 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 955 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Oberfläche | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |