{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 150 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 11 | |
EAN / GTIN | 4045197385123 | |
Herstellernummer | 613900 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 11mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
178 Stück sofort lieferbar
3,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 435 Stück sofort lieferbar
3,47 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
472 Stück sofort lieferbar
6,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Oberfläche | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Schlüsselweite | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |