{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 23 mm | |
Schlüssellänge L | 270 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441560 | |
Herstellernummer | 613900 23 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Ringmaulschlüssel, phosphatiert, Schlüsselweite: 23mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
554 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | 10 mm |
Ringstellung | 15 Grad | 15 Grad |
Schlüssellänge L | 270 mm | 270 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | 15 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |