Ringmaulschlüssel 16 mm

Artikel-Nr.: 613900 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 16 mm
Schlüssellänge L 200 mm
maximale Maulhöhe h1 8 mm
maximale Ringhöhe h2 max 13 mm
Ringstellung 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613900 16
EAN / GTIN 4045197385161
Herstellernummer 613900 16

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel  16 mm

Ringmaulschlüssel 16 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
773 Stück sofort lieferbar
5,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
230 Stück sofort lieferbar
9,80 €
maximale Maulhöhe h1 8 8
Ringstellung 15 15
Schlüssellänge L 200 295
Schlüsselweite 16 16
Schlüsselweiten-Maße metrisch metrisch
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Molybdän-Stahl
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb