{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 25 mm | |
Schlüssellänge L | 290 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441577 | |
Herstellernummer | 613900 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
12,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | phosphatiert | verchromt |
Ringstellung | 15 | 15 |
Schlüssellänge L | 290 | 290 |
Schlüsselweite | 25 | 25 |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 | 16 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |