Ringmaulschlüssel 41 mm

Artikel-Nr.: 613900 41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 41 mm
Schlüssellänge L 442 mm
maximale Maulhöhe h1 17 mm
maximale Ringhöhe h2 max 26 mm
Ringstellung 15 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche phosphatiert
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613900 41
EAN / GTIN 4045197441584
Herstellernummer 613900 41

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit ovalem Schaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel  41 mm

Ringmaulschlüssel 41 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
34,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 093 Stück sofort lieferbar
36,90 €
maximale Maulhöhe h1 17 17
Oberfläche phosphatiert verchromt
Ringstellung 15 15
Schlüssellänge L 442 442
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 26 26
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb