{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 14 mm | |
Schlüssellänge L | 180 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197385147 | |
Herstellernummer | 613900 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
443 Stück sofort lieferbar
4,46 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
382 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 6,5 | 6,5 |
Schlüssellänge L | 180 | 260 |
Schlüsselweite | 14 | 14 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Molybdän-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 | 10 |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |