• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A40U SVLFCL-22 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für positive, rhombische 35°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel

Artikel-Nr.: 3602657
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3602657
EAN / GTIN 7291075065534
Herstellernummer 3602657
L-Nummer L23990 545

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Dmin Abstechen 48 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 36 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 27 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) VC.. 2205
  • Dmin Abstechen 48 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -8 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 70 mm
  • Schafthöhe (H) 36 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb