• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCGT 220520-DW ID5 Rhombische, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und PKD-Bestückung mit gelasertem Spanformer für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5700648
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5700648
    EAN / GTIN 7291075241037
    Herstellernummer 5700648
    L-Nummer L24200 19

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer DW, Eckenradius (RE) 2 mm, Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

    Merkmal:

    • Spanformer DW
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm
    • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb