• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VCGT 220516-DW ID5 Rhombische, positive Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und PKD-Bestückung mit gelasertem Spanformer für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 5700646
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5700646
EAN / GTIN 7291075241020
Herstellernummer 5700646
L-Nummer L24200 18

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer DW, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm

Merkmal:

  • Spanformer DW
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 22.1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.56 mm
  • Maximaler Vorschub 0.3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb