{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIL 1616-3T12 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Herstellernummer | 2500560 |