{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 5 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 42 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
WB | 4,2 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIL 2525-5T25 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273767 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031461 | |
Herstellernummer | 2500443 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI Klemmhalter 25/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
228,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 140 | 150 | 150 | 115 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 42 | 38 | 43 | 40,5 |
Stechbreite w | 5 | 5 | 5 | 5 |
Einsatzart | links | links | links | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |