• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGFH 32-3 Schneidenträger mit und ohne Kühlmittelbohrungen für DO-GRIP- und HELI-GRIP-Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2301245
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELI-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2301245
    EAN / GTIN 7291075042986
    Herstellernummer 2301245
    L-Nummer L23920 65

    Beschreibung

    Description:

    Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.18 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Feature:

    • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Cutting Width Maximum (CWX) 3.18 mm
    • Cutting Width Minimum (CWN) 3 mm
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 39 mm

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb