HELIGRIP HELI Klemmhalter 25/4 mm

Artikel-Nr.: 273767 25/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI-GRIP
    Schaftgröße 25 mm
    Stechbreite w 4 mm
    Einsatzart links
    Innenkühlung nein
    Kopflänge L1 42 mm
    Gesamtlänge L 140 mm
    CWX 4,76 mm
    CUTDIA 50 mm
    WF 23,4 mm
    WB 3,2 mm
    axiales Stechen möglich ja
    Herstellerbezeichnung HELIL 2525-4T25
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 273767 25/4
    EAN / GTIN 7291075031447
    Herstellernummer 2500441

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ausführung mit Radius (Abbildung 2).

    Verwendung:

    Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

    Passend für:

    Schneideinsätze Nr. 273403273413.

    Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb