HELIGRIP HELI Klemmhalter, links, Schaftgröße / Stechbreite w: 20/4mm

Artikel-Nr.: 273767 20/4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße / Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Schaftgröße 20 mm
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Kopflänge L1 42 mm
Gesamtlänge L 140 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 50 mm
WF 18,4 mm
WB 3,2 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HELIL 2020-4T25
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273767 20/4
EAN / GTIN 7291075031676
Herstellernummer 2500513

Beschreibung

Ausführung:

Ausführung mit Radius (Abbildung 2).

Verwendung:

Zum Stechdrehen, Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb