• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HELIIR 25.4C-410 Bohrstangen zum Einstechen und Stechdrehen mit innerer Kühlmittelzufuhr für gesinterte HELI-GRIPSchneideinsätze

Artikel-Nr.: 2500476
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2500476
EAN / GTIN 7291075091496
Herstellernummer 2500476
L-Nummer L23920 1117

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidbreite max. (CWX) 0.187″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.157″ ,Gesamtlänge (OAL) 7″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.393″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.187″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.157″
  • Funktionsbreite (WF): 0.9″
  • Dmin Abstechen 1.69″
  • Gesamtlänge (OAL): 7″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb