{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 44 mm | |
B | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
OAH | 31 mm | |
WF | 20,6 mm | |
H | 20 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HFHR 20-40-4T25 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273768 40-48 | |
EAN / GTIN | 7291075032833 | |
Herstellernummer | 2500153 |