{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 32 mm | |
Kopflänge L1 | 51 mm | |
B | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
HBH | 3 mm | |
OAH | 40 mm | |
WF | 26,4 mm | |
H | 25 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HFHR 25-180-6T32 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273768 180-400 | |
EAN / GTIN | 7291075033748 | |
Herstellernummer | 2500290 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HFHR Kompaktklemmhalter verstärkt 180-400 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
204,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Stechbreite w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts |
Einstechtiefe tmax | 32 mm | 18 mm | 30 mm |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |