{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 4 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 12 mm | |
Kopflänge L1 | 29 mm | |
Gesamtlänge L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIL 1616-4T12 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273767 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032116 | |
Herstellernummer | 2500624 |