{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 36,4 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 23,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIL 2525-3T20 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273767 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031751 | |
Herstellernummer | 2500521 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI Klemmhalter 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
151,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
174,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
181,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
159,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 36,4 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Stechbreite w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einsatzart | links | links | links | links | links | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |