Stechdrehhalter 45° 25/3

Artikel-Nr.: 273763 25/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
tmin 0,7 mm
min Stechbreite y 0,5 mm
Funktionsbreite L4 28 mm
Kopflänge L1 33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Schraube 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273763 25/3
EAN / GTIN 4045197870803
Herstellernummer 273763 25/3

Beschreibung

Verwendung:

Für Freidrehoperationen direkt an einer Schulter, um Freistiche für Gewinde- und Schleifarbeiten zu fertigen.

Hinweis:

  • ⌀Dmin = 30 mm (bei w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (bei w = 2 ).
  • Nur mit Vollradiusstechdrehplatte Nr. 273735273739 verwenden.
  • Kein genormter Freistich gemäß DIN 509.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft- / Stechbreite w Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb