{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 35 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 73 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 3/8 Zoll | |
Auskraglänge LA | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 157 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 35 | |
EAN / GTIN | 4062406252977 | |
Herstellernummer | 235000 35 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
375,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
302,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 35 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
459,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D | 2×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 35 | 35 | 35 |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 40 mm |
Schaftlänge Ls | 60 mm | 60 mm | 68 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC |
für Zoll-⌀ | 1 3/8 Zoll | 1 3/8 Zoll | 1 3/8 Zoll |