{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 14 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 45 mm | |
Auskraglänge LA | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaftlänge Ls | 50 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 14 | |
EAN / GTIN | 4062406253035 | |
Herstellernummer | 235005 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
288,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 14 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren | bedingt Zentrierbohren ;ballig bedingt ;bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftlänge Ls | 50 | 50 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |
Auskraglänge LA | 60 | 55 |