{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 29 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 90 mm | |
Auskraglänge LA | 114 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,3 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 174 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253240 | |
Herstellernummer | 235005 29 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 29 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
354,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 29 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
431,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Nenn-⌀ D | 29 | 29 |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Serie | Pro Drill | Power Drill |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |