{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 39,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 121 mm | |
Auskraglänge LA | 152 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Schaftlänge Ls | 70 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 222 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235005 39,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253363 | |
Herstellernummer | 235005 39,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 39,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
424,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
517,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 39,5 | 39,5 |
Schaft-⌀ Ds | 40 mm | 40 mm |
Serie | Pro Drill | Power Drill |
Auskraglänge LA | 152 mm | 148 mm |