{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 31 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 65 mm | |
für Zoll-⌀ | 1 7/32 Zoll | |
Auskraglänge LA | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,35 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 152 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 31 | |
EAN / GTIN | 4062406252939 | |
Herstellernummer | 235000 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 31 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
330,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
£330.06
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Number of cutting edges Z | 1 | 1 |
Drill depth for indexable insert drill up to | 2×D | 2×D |
Nominal ⌀ D | 31 | 31 |
Shank ⌀ Ds | 32 | 40 |
Pack of insert screws | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2.8 Nm) |
Reach L1 | 65 | 62 |
Series | Pro Drill | Power Drill |