HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 33 mm

Artikel-Nr.: 235000 33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis: 2×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Bohrverwendung: bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Drill
    Nenn-⌀ D 33
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
    Schaft ISO 9766
    Bohrverwendung bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Nutzlänge L1 69 mm
    Auskraglänge LA 97 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Schaftlänge Ls 60 mm
    Maximale Verstellgrenze Vmax 0,35 mm
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT110408 / XOMT110406
    Wendeplattenschrauben-Set 232980 5 (TX15;3Nm)
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge L 157 mm
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 235000 33
    EAN / GTIN 4062406252953
    Herstellernummer 235000 33

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer kombiniert Kosteneffizienz mit technisch ausgereifter Leistungsfähigkeit.
    Auch bei herausfordernden Bohrsituationen bis 4xD einsetzbar.
    Bohrungstoleranz: -0,1 / +0,25 mm

    Verwendung:

    Mit Wendeplatten Nr. 235030235082.
    Es werden sowohl SOMT-Wendeplatten für den äußeren WPL-Sitz als auch XOMT-Wendeplatten für den inneren WPL-Sitz benötigt.

    Lieferumfang:

    Mit Wendeplattenschrauben (ohne Wendeschneidplatten).

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ D<sub>C</sub> 33 mm

    HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 33 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    18 Stück sofort lieferbar
    350,00 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    18 Stück sofort lieferbar
    426,00 €
    Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D 2×D
    Innenkühlung ja ja
    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT110408 / XOMT110406 SOGX 110509
    Nenn-⌀ D 33 33
    Schaft-⌀ Ds 32 40
    Nutzlänge L1 69 66
    Auskraglänge LA 97 91

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb