{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 21 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 45 mm | |
Auskraglänge LA | 64 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,3 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 21 | |
EAN / GTIN | 4062406252816 | |
Herstellernummer | 235000 21 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 21 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
297,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
€ 362,00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 2×D | 2×D |
Nominale ⌀ D | 21 | 21 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schacht-⌀ Ds | 25 | 25 |
Wisselplaatschroevenset | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Serie | Pro Drill | POWER DRILL |