{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 18,5 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 39 mm | |
Auskraglänge LA | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4062406252786 | |
Herstellernummer | 235000 18,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 18,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
287,00 €
164,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
352,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | 2×D |
Innenkühlung | ja | ja |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Nenn-⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm |
Nutzlänge L1 | 39 mm | 38 mm |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |