{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Drill | |
Nenn-⌀ D | 22 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 47 mm | |
Auskraglänge LA | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,3 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Gesamtlänge L | 122 mm | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 | |
Herstellernummer | 235000 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOMT / XOMT, ⌀ DC 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
366,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schaftlänge Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |