{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Drill | |
Nenn-⌀ D | 22 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Bohrverwendung | bedingt Zentrierbohren; ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt Paketbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Nutzlänge L1 | 44 mm | |
Auskraglänge LA | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,25 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SOGX 070306 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Wendeschneidplatten-Sorte für Innenschneide | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 234000 22 | |
EAN / GTIN | 4045197739711 | |
Herstellernummer | 234000 22 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 22 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
366,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
278,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
300,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Nenn-⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Zerspanungsstrategie | HPC | MTC | HPC |
Nutzlänge L1 | 44 | 44 | 47 |
Auskraglänge LA | 63 | 68 | 66 |